Beli lcd proyektor epson di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Epson Full HD 3LCD Projector
    Mulai

    Rp9.399.900

    Epson Full HD 3LCD Projector
    Deskripsi:
    CO-FH01 adalah proyektor gaya hidup serbaguna Epson untuk bekerja dan bermain. Menampilkan resolusi Full HD dan kecerahan 3.000 lumen1, proyektor all-in-one ini memungkinkan Anda untuk memproyeksikan pengalaman layar lebar di rumah dan kantor dengan harga yang terjangkau. Bahkan di ruangan terang sekalipun, proyektor Full HD yang kuat namun terjangkau ini memberikan gambar berkualitas tinggi di mana pun dan kapan pun. Ini semua berkat teknologi 3LCD Epson yang menghasilkan output cahaya putih dan warna yang sama tingginya sebesar 3.000 lumen1. Perbesar ukuran layar dan benamkan diri Anda dalam film dan game favorit Anda dengan proyektor Full HD yang mampu menciptakan layar 391 inci yang mengesankan ini. Resolusi Full HDKualitas Gambar Menakjubkan hingga 391inch3000 lumen kecerahan Warna dan PutihSpeaker 5W
    atribut:
    • Projection Technology: RGB liquid crystal shutter projection system
    • LCD Size (inch): 0.62
    • Native Resolution (pixel): Full HD (1080)
    • USB type: A: 1 (for Wireless LAN, Firmware Update, Copy OSD Settings)
    • Wired LAN: Null
    • Color: White
    • Color Brightness: 1500 lumens *1
    • Color Light Output: 1500 lumens *1
    • Color mode: Dynamic, Bright Cinema, Natural, Cinema, Adobe RGB, Digital Cinema, 3D Dynamic, 3D Cinema, Vivid, Presentation,Blackboard, sRGB
    • Fan Noise (dB): 38/29 (Normal/Eco)
    • Screen Size Projected Distance (inch): 34 to 391 [0.89 to 10.40m] (Zoom: Wide); 26 to 290 [0.91 to 10.41m] (Zoom: Tele); Standard size: 60 screen 1.58m
    • Sound Output: 5W Monaural
    • Voltage (V): 100-240 (AC ±10%, 50/60Hz)
  2. Epson Proyektor Laser
    Mulai

    Rp32.999.900

    Epson Proyektor Laser
    atribut:
    • Dimensions (mm): 395x356x133
    • Colour Light Output (lm): 4100
    • LCD Size (inch): 0.62
    • Contrast Ratio: 5000000:1
    • Air Filter Type: Electrostatic Filter
    • Fan Noise (dB): 37 (Normal) / 27 (Eco)
    • Network Wireless: LAN: 1 (Built-in and Optional)
    • Noise Reduction: Yes
    • Quick Start-Up: Less than 5 seconds (Display)
    • Sound Output (W): 16 Mono
    • Start-Up Period: Less than 10 seconds (Epson Logo)
  3. Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi Duplex (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi Duplex (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Giving you a cost-saving A3 printer that does more for your business, Epson EcoTank L15150 has an ultra-high page yield of up to 7,500 pages in black and 6,000 pages in colour. Paired with the new EcoTank pigment ink, DURABrite ET INK delivers prints that are sharp, clear and water-resistant, even in barcode mode. Enhance your productivity as Epson Heat-Free Technology enables high speed printing with lower power consumption. Get more for less, right down to the details.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 515x500x350
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Scanner Type: Flatbed colour image scanner
    • Sensor Type: CIS
    • Maximum Copy Size: A3 / Ledger
    • Color Bit Depth: 48-bit input, 24-bit output
    • Grayscale Bit Depth: 16-bit input, 8-bit output
    • Maximum Print Resolution (dpi): 4800x2400
    • Maximum Scan Area (mm): 297x431.8
    • Nozzle Configuration: 800 x 1 nozzles Black, 256 x 1 nozzles per colour (Cyan, Magenta, Yellow)
    • Operating Power (W): 19
    • Output Capacity: 125 sheets for A4 Plain paper (80 g/m²), 20 sheets for Premium Glossy Photo Paper
    • Power Off (W): 0.2
    • Print Method: PrecisionCore™Printhead
    • Sleep Power (W): 0.8
    • Standby Power (W): 9.1
    • USB interface: USB 2.0
  4. Epson Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.499.900

  5. BenQ Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.199.900

    BenQ Proyektor
    Deskripsi:
    Projector for Small Meeting Room/Classroom
  6. Epson Projector 3 LCD
    Mulai

    Rp7.999.900

    Epson Projector 3 LCD
    Deskripsi:
    Create engaging classroom displays with the dynamic EB-X51 projector. Offering advanced 3LCD technology, this ultra bright projector delivers eye-catching, 3,800-lumen displays with native XGA resolution. Designed to enhance in-class collaboration, the EB-X51 projects from smart devices and laptops, and features a built-in Moderator function that allows up to 50 users to connect to the display simultaneously 3(using iprojection). Built to last, this durable projector provides a long lamp life of up to 12,000 hours in ECO Mode, plus HDMI connectivity and convenient positioning flexibility for easy projection from anywhere in the classroom.3,800 lumens of color and white brightness*Native XGA resolution and 4:3 performanceLong lamp life up to 12,000 hours in ECO ModeBuilt-in Moderator function** for easy sharing using iProjectionAdvanced network connectivity*Colour brightness (colour light output) and white brightness (white light output) will vary depending on usage conditions. Colour light output measured in accordance with IDMS 15:4; white light output measured in accordance with ISO 21118.**When used in the general office environment (the amount of floating dust: 0.04 - 0.2 mg/m3 ). Based on the Epson’s in-house test results
    atribut:
    • Contrast Ratio: 16,000:1
    • Projection Technology: RGB liquid crystal shutter projection system (3LCD)
    • Start-Up Period (s): Less than 7
    • Warm-up Time (s): 30
  7. New Projector Projector (Proyektor)
    Mulai

    Rp3.499.900

    New Projector Projector (Proyektor)
    atribut:
    • Projector System: LED lamps, 5.8inch LCD Panel
    • Native Resolution: Native 1280x800, support 1080P
    • Contrast Ratio: 2000:1
    • Aspect Ratio: 16:9 & 4:3
    • Keystone: ±15 degree Physical Correction
    • Image Flip: 360 degree flip
    • Lamp Life (hour): 30000
    • Language: Eng/Fre/Spa/Port/Ara/Chinese,total 23 languages
    • Lens Type: Manual Focus
    • Noise (dB): < 25
    • Picture Size (inch): 60-100
    • Power Consumption Total Power (W): 200
  8. NEC Proyektor Ultra Short
    Mulai

    Rp23.999.900

    NEC Proyektor Ultra Short
    atribut:
    • Technology: LCD
    • Contras Ratio: 4000:1
    • Lamp Life (hour): 6000
  9. Panasonic Compact and Lightweight LCD Laser Projector
    Mulai

    Rp46.999.900

    Panasonic Compact and Lightweight LCD Laser Projector
    Deskripsi:
    The world's smallest and lightest 1 compact design with long and reliable operation. The VMZ series uses Panasonic's unique cooling technology, making it the world's smallest and lightest 1 laser projector range in its lumens category. With a weight of less than 7.2kg (15.87 lbs), the compact body will fit into any room. The laser light-source sustains bright images for 20,000 hours, eliminating the replacement hassles and maintenance costs associated with conventional lamps. 1.6 x zoom lens for short throw-distances and enables creation of big images in small places. The 1.6x zoom lens fully supports short throw-distances (throw ratio: 1.09-1.77:1), best for close-range projection. The VMZ series also achieves more installation flexibility with the Vertical and Horizontal lens-shift, particularly useful in limited spaces. Panasonic's original DIGITAL LINK connection, based on HDBase-T, enables transmission of video, audio, and control signals through a single LAN cable for distances of up to 150m (492 ft.) for full HD video and 50m (164 ft.) for 4K video, making installation simple and cost-effective with consistently high quality. Versatile functions for smooth operation in classes or conferences. Compared to lamps, the laser light-source cuts the time taken to display images after switching on the projector. Quick Start/Quick Off enables you to project images in just one second from standby, so presentations can start immediately. Panasonic has also developed an original Wireless Projector app that allows users to share documents or images from their own devices no matter where they are sitting, without cable hassle. Other features include a USB Memory Viewer function, which displays stored on USB memory devices without needing a PC, and a built-in 10W speaker.
    atribut:
    • Resolution (pixels): 1920x1200
  10. GOOJODOQ 4K Ultra HD 1080P Proyektor (Proyektor)
    Mulai

    Rp3.799.900

    GOOJODOQ 4K Ultra HD 1080P Proyektor (Proyektor)
    Deskripsi:
    Proyektor Resmi Netfilx: Mendukung Netflix, YouTube, Disney, Prime Video APPs berlisensi resmi, dan 1000+ Aplikasi lainnya, memungkinkan Anda menonton konten favorit Anda di layar lebar secara langsung. Proyektor ini juga dilengkapi dengan kendali jarak jauh asli yang disertifikasi oleh Netflix, yang menawarkan kompatibilitas tingkat tinggi, dan pengoperasian yang akurat & cepat.Proyektor LCD Definisi Tinggi: Dengan resolusi Full HD 1080P, 250 ANSI lumens, dekode dinamis HDR10+, dan rasio kontras 1500:1, proyektor ini menghasilkan gambar yang sangat jernih dan cerah dengan kedalaman dan akurasi warna yang ditingkatkan, menghadirkan setiap detail menjadi hidup dan memberi Anda pengalaman menonton yang superior.Presisi dan Kontrol yang Mudah: Proyektor ini mendukung koreksi keystone otomatis (proyeksi samping), fokus otomatis, penyelarasan layar otomatis, dan penghindaran rintangan otomatis.Dudukan yang Dapat Diputar: Dudukan membuat penyesuaian sudut lebih fleksibel dan nyaman. Baik diproyeksikan ke dinding atau langit-langit, proyektor ini dapat mengubah ruang apa pun menjadi area menonton yang ideal. Selain itu, proyektor ini juga menawarkan stabilitas yang lebih baik.Layar Besar & Kualitas Suara Luar Biasa: Dilengkapi dengan rasio aspek 16:9 dan rasio lemparan 1,37:1, proyektor ini menghasilkan ukuran gambar mulai dari 40 hingga 120 inci. Bahkan di ruangan kecil, layar besar dapat dicapai.Konektivitas dan Fleksibilitas Terbaik: Dilengkapi dengan jack audio 3,5 mm, USB, dan port HD 2.1, proyektor multifungsi ini dapat memenuhi berbagai kebutuhan konektivitas pada berbagai kesempatan.Koneksi Stabil dan Berkecepatan Tinggi: Proyektor pintar ini mendukung Bluetooth 5.2 dan WiFi 2.4G/5G frekuensi ganda, memungkinkan koneksi ponsel cerdas, tablet, dan laptop yang lancar untuk sumber hiburan yang lebih beragam. Teknologi Bluetooth 5.0 yang canggih memungkinkan Anda untuk memasangkannya dengan speaker eksternal atau headphone dengan mudah, dan juga mendukung mode speaker Bluetooth, yang berarti dapat digunakan sebagai speaker Bluetooth.Kontrol Suara AI Bluetooth Cerdas yang Canggih: Remote control juga terintegrasi dengan ChatGPT, menawarkan lebih banyak kenyamanan dan kontrol suara AI Bluetooth yang lebih mudah. ​​Hanya dengan menggunakan perintah suara sederhana seperti "hidupkan/matikan proyektor", "putar video berikutnya", atau "tingkatkan volume", proyektor akan segera menjalankan instruksi, menghemat waktu dan tenaga.Kinerja Stabil: Desain tertutup, secara efektif mencegah debu, serpihan, dan elemen eksternal lainnya memasuki komponen internal dan menyebabkan kerusakan, sehingga memperpanjang masa pakai.Ringkas dan Ringan: Dirancang untuk kemudahan portabilitas dan kenyamanan luar ruangan., proyektor ini ringkas dan ringan, membuatnya mudah dibawa dan dipasang di mana saja.
  11. Panasonic LCD laser projector (portable, WUXGA)
    Mulai

    Rp66.999.900

    Panasonic LCD laser projector (portable, WUXGA)
    Deskripsi:
    A portable projector that condenses the advantages of a laser light source into a lightweight, compact body of 4.2 kg.
    atribut:
    • Brightness (Lm): 4600
    • Input Terminal: HDMI
    • Resolution: WUXGA
  12. Epson 3LCD Certified Projector
    Mulai

    Rp7.999.900

    Epson 3LCD Certified Projector
    Deskripsi:
    Enhance the Classroom Experience with Expressive Projections. Engage the audience with expressive and vivid projectors in class and meeting space with this 3600 lumens XGA projector. This product is proudly Made in Indonesia for Indonesia.
    atribut:
    • Projection Technology: RGB liquid crystal shutter projection system (3LCD)
    • White Light Output (lm): 3600/2400 (Normal/Eco)
    • Color Light Output (lm): 3600
    • USB interface: USB Type A: 1 (For Wireless LAN, Firmware Update, Copy OSD Settings); USB Type B: 1 (For Firmware Update, Copy OSD Settings)
    • Network: Wireless: Optional (ELPAP11); Wired LAN : 1 (RJ45)
    • Contrast Ratio: 16000:1
    • Screen Size (inch): Wide: 30 to 300 (9.89 to 9.12m), Tele: 30 to 300 (1.07 to 10.95m) (Projected Distance)
  13. ViewSonic Projector Lensa Normal (Proyektor)
    Mulai

    Rp7.499.900

    ViewSonic Projector Lensa Normal (Proyektor)
    Deskripsi:
    The ViewSonic PA503S offers impressive visual performance to improve presentations, ideal for use in small business meeting rooms and classrooms. Packed with 3800 ANSI Lumens of brightness and a 22,000:1 contrast ratio, this projector is guaranteed to reproduce the finest of details regardless of the amount of ambient lighting present. ViewSonic exclusive SuperColor™ technology offers a wider range of displayable color for projected images with true-to-life color accuracy. Users can choose from 5 color modes, including standard, brightest, presentation, photo, and movie mode, to select the mode that best suits their needs based on their usage scenario. In addition, the energy-saving SuperEco mode of PA503S reduces power consumption and extends the lamp life by up to 15,000 hours.- Auto Power Off- 22,000:1 contrast ratio- SuperColor™ Technology- 5 colour modes- Vertical KeystoneInput: Computer in (shared with component): 2Combine: 1Input Audio (3,5 mm): 1HDMI: 1 (Back)Output:Monitor out: 1Audio out (3.5mm): 1Speaker: 2WPower Supply Voltage: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz ACPower Consumption: Normal: 260WStandby:
    atribut:
    • Contrast Ratio: 22000:1 (with SuperEco Mode)
    • Display Color: 1.07 Billion Colors
    • Light Source Type: Lamp
    • Image Size (inch): 30 - 300
    • Projector Offset (%): 120 ± 5
  14. Infocus Projector
    Mulai

    Rp7.699.900

    Infocus Projector
    atribut:
    • Aspect Ratio: 4:3
    • Audio Output (W): 3
    • Dimensions (mm): 236x313x107 (WxLxH)
    • Input Sources: Mini D-sub 15-pin (VGA), S-Video, HDMI™ 1.4, 3.5 mm Stereo Mini Jack
    • Operating Temperature (°C): 5 to 40
    • Optical Zoom: 1.1:1
    • Power Consumption (W): Maximum 267; Minimum 210
    • Resolution (pixels): 1024x768
    • Sound Level (dB(A)): 30
  15. EIKI LCD Projector
    Mulai

    Rp22.999.900

    EIKI LCD Projector
    Deskripsi:
    These projectors have fulfilling input terminals even with compact body and they can provide brighter and clear images. Flexible installation capabilities enable to install the place where it is hard to install.
  16. Epson Printer Wireless EcoTank (Alat Cetak/Print)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Epson Printer Wireless EcoTank (Alat Cetak/Print)
    Deskripsi:
    Epson All-in-One EcoTank L5590 dirancang untuk memaksimalkan produktivitas dan kemudahan pencetakan Anda di kantor. Printhead PrecisionCore yang diupgrade memungkinkan kecepatan cetak yang lebih tinggi dan kotak perawatan yang dapat diganti mengurangi masa henti perbaikan, sehingga meningkatkan efisiensi. Printer ini dilengkapi dengan rangkaian lengkap fitur konektivitas, termasuk konektivitas nirkabel dan memungkinkan pencetakan langsung dari perangkat pintar. Unduh aplikasi Epson Smart Panel pada perangkat seluler Anda dan ubah menjadi pusat kontrol intuitif dimana Anda dapat menyalakan/mematikan, mengatur, memantau printer dan level tinta dengan mudah. Nikmati solusi pencetakan all-in-one berkecepatan tinggi ini sekarang juga. Desain Ekologis yang Ringkas dan Tahan Lama Kotak Perawatan yang Dapat Diganti Botol tinta dengan hasil tinggi Halaman hasil yang sangat tinggi 7.300 halaman (warna) Pencetakan Tanpa Tepi (hingga 4R) Dengan fungsi faks dan ADF Garansi 2 tahun atau 50.000 halaman, mana yang lebih dulu Didukung oleh Epson Heat-Free Technology
    atribut:
    • Printer type: Print, Scan, Copy, Fax with ADF
    • Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
    • Maximum Print Resolution (dpi): 4800x1200 (with Variable-Sized Droplet Technology)
    • Scanner Type: Flatbed colour image scanner
    • ADF Paper Capacity (sheets): 30
    • Compatible Ink: Epson 003
    • Copy Quality: Standard / High
    • Dimensions (mm): 375x347x237
    • Fax Resolution (dpi): Up to 200x200
    • Interface: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
    • LCD screen: 1.44-inch Colour LCD Panel
    • Maximum Copy Resolution (dpi): 600x600
    • Maximum Scan Area (cm): 216x297
    • Optical Resolution (dpi): 1200x2400
    • Power Consumption (W): Operating: 12, Sleep: 0.9, Power Off:0.2, Standby: 7.1
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Rated Voltage (V): 220-240 (AC)
Daftar Harga lcd proyektor epson Terbaru October 2026
Epson Full HD 3LCD ProjectorRp9.399.900
Epson Proyektor LaserRp32.999.900
Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi Duplex (Print dan Fotokopi)Rp15.999.900
Epson ProyektorRp6.499.900
BenQ ProyektorRp6.199.900
Epson Projector 3 LCDRp7.999.900
New Projector Projector (Proyektor)Rp3.499.900
NEC Proyektor Ultra ShortRp23.999.900
Panasonic Compact and Lightweight LCD Laser ProjectorRp46.999.900
GOOJODOQ 4K Ultra HD 1080P Proyektor (Proyektor)Rp3.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait